未来工業
フリージョイント(ミラダクト付属品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ミルキーホワイト
チョコレート
カベ白
寸法l(mm)
45
30
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12344519
品番
MIDF-60K
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
色
ブラック
寸法L(mm)
750
寸法H(mm)
42
寸法B(mm)
63
寸法l(mm)
45
寸法h(mm)
34
設置場所
屋内外
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません