曜日別特売
J2353-Y/B 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品 12347118

 

J2353-Y/B 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品 12347118
J2353-Y/B 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品 12347118
J2353-Y/B 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品 12347118
J2353-Y/B 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品 12347118
J2353-Y/B 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品 12347118

厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黄/黒
内容量1巻注文コード12347118品番J2353-Y/B
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。

用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引きテープ幅(mm)100テープ長さ(m)22黄/黒厚さ(mm)0.2材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする