セーフラン安全用品
厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
赤/白
黄
赤
青
緑
白
黒
黄/黒
赤/白
緑/白
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12347127
品番
J2353-R/W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途
工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
22
色
赤/白
厚さ(mm)
0.2
材質
(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
注意
※用途以外の使用はしないでください。