SG Wonder zone
柳手付バスケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ
L
L
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12349254
品番
371-007G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドライフラワーの投げ込み等でリビングを
材質
柳
色
グレー
サイズ
L
寸法(cm)
約28×19×高さ37(取っ手含む高さ:約53)