515-349 パネルのスタンド SG Wonder zone 12352858

パネルのスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード12352858品番515-349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ワイヤー素材のパネルスタンド

材質ホワイトサイズS寸法(cm)約19×高さ26×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする