曜日別特売
ST-W-HSM-5BFC ヘッドセットマスク フルカバー ウィンカム 12356525

ヘッドセットマスク フルカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)ブラック注文コード12356525品番ST-W-HSM-5BFC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質透明フィルム:ポリカーボネート フィルムガイド:ポリカーボネート アーム:ポリカーボネート、ABS アームワイヤー:炭素鋼 ハウジング:ポリカーボネート、鉄 スポンジ:ポリウレタン ヘッドバンド:ポリプロピレン寸法(mm)本体/ヘッドバンド:円弧350、アーム:円弧240~260、フィルム:幅180×高さ145ブラックサイズフリー高さ(mm)フィルム:65入数(枚)5ひもタイプ耳かけ商品タイプ本体セット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする