曜日別特売
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970

 

BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970
BR-999 多機能防災ラジオ ブレイン 12356970

多機能防災ラジオ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12356970品番BR-999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。

用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に付属品マイクロUSBケーブル×1寸法(mm)約155×75×46質量(g)約270電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000
注意
※製品改良のため、予告なく仕様が変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12356970
2024-03-29
用途: 災害時の情報収集、携帯の充電対策
山之上北町自治会その他業種

操作方法の説明が、会員全体に周知できない。
-文字が小さすぎる- 操作ボタン類が不明確
金額に対し、期待度は低すぎる。費用対効果度はゼロに等しい。残念!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする