RG26-125 強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-125 東京発条製作所 12357129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG26-125 強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-125 東京発条製作所 12357129
RG26-125 強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-125 東京発条製作所 12357129

強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12357129品番RG26-125
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)125適合規格ばねTF:TF50寸法L1(mm)113寸法F(mm)27寸法D(mm)26使用ボルトM12×140×P1.75ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする