曜日別特売
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164

MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164
MG-S5 Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax 12357164

Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12357164品番MG-S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド
すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応
内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン
工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ
Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能

付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)材質【ブーム】アルミ押し出し材厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60質量(kg)1.1アルミニウム耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)ねじ規格5/8”, 3/8”マウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360
注意
※画像のマイクは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする