アカギ
CL吊タン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
C40
C15
C20
C25
C32
C40
C50
C65
C80
C100
C125
C150
C200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359079
品番
A10156-0058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
呼び径
C40
寸法H(mm)
81
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
適合管外径(Φmm)
52.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8