曜日別特売
A10156-0096 CL吊タン付 アカギ 12359115

 

A10156-0096 CL吊タン付 アカギ 12359115
A10156-0096 CL吊タン付 アカギ 12359115

CL吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径C100
内容量1個注文コード12359115品番A10156-0096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

呼び径C100寸法H(mm)113寸法t(mm)2.3寸法D(mm)26寸法C(mm)25適合管外径(Φmm)118.3RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする