曜日別特売
A10156-0128 CL吊タン付 アカギ 12359149

 

A10156-0128 CL吊タン付 アカギ 12359149
A10156-0128 CL吊タン付 アカギ 12359149

CL吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径C200
内容量1個注文コード12359149品番A10156-0128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

呼び径C200寸法H(mm)196寸法t(mm)3.2寸法D(mm)36寸法C(mm)32適合管外径(Φmm)221.3RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする