曜日別特売
A10157-0130 VP吊タン無し アカギ 12359255

 

A10157-0130 VP吊タン無し アカギ 12359255
A10157-0130 VP吊タン無し アカギ 12359255

VP吊タン無し

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード12359255品番A10157-0130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)36寸法C(mm)32呼び径(A)125締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12359167
2023-11-04
用途: 配管支持
建設業・工事業

サイズ感はピッタリです。
鉄管のバンドみたいに開閉しないので先にセットしておく事をオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする