曜日別特売
A10157-0182 VP吊タン無し アカギ 12359307

 

A10157-0182 VP吊タン無し アカギ 12359307
A10157-0182 VP吊タン無し アカギ 12359307

VP吊タン無し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード12359307品番A10157-0182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)40締付ボルトM6×25適合管外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12359167
2023-11-04
用途: 配管支持
建設業・工事業

サイズ感はピッタリです。
鉄管のバンドみたいに開閉しないので先にセットしておく事をオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする