曜日別特売
A10160-0046 ウス用吊タン付 アカギ 12359508

 

A10160-0046 ウス用吊タン付 アカギ 12359508
A10160-0046 ウス用吊タン付 アカギ 12359508

ウス用吊タン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)100
寸法C(mm)25
寸法H(mm)107
内容量1個注文コード12359508品番A10160-0046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法H(mm)107寸法t(mm)2.3寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)100適合管外径(Φmm)106RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※「吊用タン」は別梱包になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする