アカギ
鋳鉄用吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
150
50
75
100
125
150
寸法C(mm)
32
25
32
寸法H(mm)
154
85
96
108
142
154
129
141
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359596
品番
A10162-0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
154
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
150
適合管外径(Φmm)
159
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W1/2
注意
※「吊用タン」は別梱包になります。