曜日別特売
LR8-15 強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15 東京発条製作所 12359816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR8-15 強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15 東京発条製作所 12359816
LR8-15 強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15 東京発条製作所 12359816

強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12359816品番LR8-15
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。

タイプLRタイプばね定数(N/mm)13.08自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする