曜日別特売
A10172-0047 防振吊バンド アカギ 12359919

 

A10172-0047 防振吊バンド アカギ 12359919
A10172-0047 防振吊バンド アカギ 12359919

防振吊バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12359919品番A10172-0047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2.3寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)32締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする