A10175-0087 防振ハード吊バンド アカギ 12360086

 

A10175-0087 防振ハード吊バンド アカギ 12360086
A10175-0087 防振ハード吊バンド アカギ 12360086

防振ハード吊バンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード12360086品番A10175-0087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2.3寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)80寸法A(Φmm)89.1締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)89.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12360050
2023-11-30
用途: 自転車に器具装着
その他業種

25と32を購入したのですが、送られてきたものを測定したところ、Fを0㎜にしてもA寸法が25のものが32㎜、32のものが39㎜もあります。(刻印は25と32で送り間違えではないようです。)返品不可なのでゴムシートでもかませて使用するしかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする