曜日別特売
A10204-0108 ステンVP吊タン無し アカギ 12360917

 

A10204-0108 ステンVP吊タン無し アカギ 12360917
A10204-0108 ステンVP吊タン無し アカギ 12360917

ステンVP吊タン無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)75
内容量1個注文コード12360917品番A10204-0108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。

寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)32呼び径(A)75締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする