アカギ
ステンVP吊タン無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(A)
100
13
16
20
25
65
75
100
125
150
200
250
30
40
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360926
品番
A10204-0112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
100
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応