曜日別特売
A10204-0170 ステンVP吊タン無し アカギ 12360978

 

A10204-0170 ステンVP吊タン無し アカギ 12360978
A10204-0170 ステンVP吊タン無し アカギ 12360978

ステンVP吊タン無し

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)30
内容量1個注文コード12360978品番A10204-0170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。

寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)30締付ボルトM6×25適合管外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする