アカギ
ステンVP吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
250
200
250
125
150
寸法H(mm)
202
177
202
139
151
適合管外径(Φmm)
267
216
267
140
165
吊ボルト径
W1/2
W3/8
W1/2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12361084
品番
A10205-0196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
寸法H(mm)
202
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
250
適合管外径(Φmm)
267
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W1/2