A10218-0048 ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギ 12361976

 

A10218-0048 ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギ 12361976
A10218-0048 ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギ 12361976

ステン防振CL吊バンド10tゴム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12361976品番A10218-0048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。

寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)32締付ボルトM6×25適合管外径(Φmm)46.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする