アカギ
ステン防振CL吊バンド10tゴム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362037
品番
A10218-0118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
35
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×35
適合管外径(Φmm)
143.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。