曜日別特売
A10224-0187 組式SP吊タン無し アカギ 12362484

 

A10224-0187 組式SP吊タン無し アカギ 12362484
A10224-0187 組式SP吊タン無し アカギ 12362484

組式SP吊タン無し

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
呼び径Φ450
内容量1個注文コード12362484品番A10224-0187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

呼び径Φ450寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)32締付ボルトM10×30適合管外径(Φmm)453RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする