A10227-0028 ステンSP吊タン付 アカギ 12362755

 

A10227-0028 ステンSP吊タン付 アカギ 12362755
A10227-0028 ステンSP吊タン付 アカギ 12362755

ステンSP吊タン付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径Φ100
内容量1個注文コード12362755品番A10227-0028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。

呼び径Φ100寸法H(mm)104寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25適合管外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする