A10230-0127 ステンSP吊ステンタン付 アカギ 12362990

 

A10230-0127 ステンSP吊ステンタン付 アカギ 12362990
A10230-0127 ステンSP吊ステンタン付 アカギ 12362990

ステンSP吊ステンタン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径Φ325
内容量1個注文コード12362990品番A10230-0127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。

呼び径Φ325寸法H(mm)216寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25適合管外径(Φmm)328RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットはSUS304製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする