曜日別特売
A10239-0052 デップCU吊ステンタン付 アカギ 12363130

 

A10239-0052 デップCU吊ステンタン付 アカギ 12363130
A10239-0052 デップCU吊ステンタン付 アカギ 12363130

デップCU吊ステンタン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径CU-20
寸法C(mm)25
寸法H(mm)64
内容量1個注文コード12363130品番A10239-0052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

呼び径CU-20寸法H(mm)64寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25適合管外径(Φmm)22.22RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする