アカギ
クッションゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法C(mm)
35
35
45
寸法H(mm)
20
10
20
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364058
品番
A10304-0029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
機器防振用のゴム。材質:EPDM
型式
【ゴム】AD-320
寸法H(mm)
20
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
10
ゴム硬度
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応