曜日別特売
A10304-0052 クッションゴム アカギ 12364085

 

A10304-0052 クッションゴム アカギ 12364085
A10304-0052 クッションゴム アカギ 12364085

クッションゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法C(mm)45
寸法H(mm)30
内容量1個注文コード12364085品番A10304-0052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

機器防振用のゴム。材質:EPDM

型式【ゴム】AD-430寸法H(mm)30寸法C(mm)45寸法G(mm)14ゴム硬度60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする