曜日別特売
A10325-0048 ハード立バンド アカギ 12364444

 

A10325-0048 ハード立バンド アカギ 12364444
A10325-0048 ハード立バンド アカギ 12364444

ハード立バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12364444品番A10325-0048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148

SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)32締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする