アカギ
ハード立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364469
品番
A10325-0067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
50
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応