A10328-0143 デップCU立バンド アカギ 12364889

 

A10328-0143 デップCU立バンド アカギ 12364889
A10328-0143 デップCU立バンド アカギ 12364889

デップCU立バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径CU100
内容量1個注文コード12364889品番A10328-0143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ

用途建築用・給水給湯用銅管用呼び径CU100寸法t(mm)0.8寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)104.78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする