アカギ
CL立バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径
C25
C15
C20
C25
C32
C40
C50
C65
C80
C100
C125
C150
C200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364995
品番
A10330-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径
C25
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
37.6
RoHS指令(10物質対応)
対応