曜日別特売
A10331-0079 VP立バンド アカギ 12365108

 

A10331-0079 VP立バンド アカギ 12365108
A10331-0079 VP立バンド アカギ 12365108

VP立バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)40(32ハバ)
内容量1個注文コード12365108品番A10331-0079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

VP管用の提灯式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20呼び径(A)40(32ハバ)締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする