アカギ
ウス用立バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(A)
75
50
65
75
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365169
品番
A10332-0038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
75
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応