曜日別特売
A10332-0061 ウス用立バンド アカギ 12365196

 

A10332-0061 ウス用立バンド アカギ 12365196
A10332-0061 ウス用立バンド アカギ 12365196

ウス用立バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード12365196品番A10332-0061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)3.2寸法F(mm)8寸法D(mm)55寸法C(mm)32寸法P(mm)27呼び径(A)150締付ボルトM10×30適合管外径(Φmm)165RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする