曜日別特売
A10337-0053 組式TN立バンド アカギ 12365354

 

A10337-0053 組式TN立バンド アカギ 12365354
A10337-0053 組式TN立バンド アカギ 12365354

組式TN立バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード12365354品番A10337-0053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)100締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)129・131・133RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする