曜日別特売
A10337-0072 組式TN立バンド アカギ 12365379

 

A10337-0072 組式TN立バンド アカギ 12365379
A10337-0072 組式TN立バンド アカギ 12365379

組式TN立バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード12365379品番A10337-0072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)60寸法C(mm)32寸法P(mm)27呼び径(A)150締付ボルトM10×30適合管外径(Φmm)182・185・188RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする