曜日別特売
A10338-0031 鉄SP立バンド アカギ 12365406

 

A10338-0031 鉄SP立バンド アカギ 12365406
A10338-0031 鉄SP立バンド アカギ 12365406

鉄SP立バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径150
内容量1個注文コード12365406品番A10338-0031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき呼び径150寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)153RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする