曜日別特売
A10351-0103 ステンCL立バンド アカギ 12365844

 

A10351-0103 ステンCL立バンド アカギ 12365844
A10351-0103 ステンCL立バンド アカギ 12365844

ステンCL立バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径C100
内容量1個注文コード12365844品番A10351-0103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。

呼び径C100寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)118.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする