アカギ
ステンVP立バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
40(32ハバ)
200
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365887
品番
A10352-0079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
VP管用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
40(32ハバ)
締付ボルト
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応