アカギ
ステンVP立バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
250
200
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365914
品番
A10352-0168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
VP管用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
55
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
呼び径(A)
250
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
267
RoHS指令(10物質対応)
対応