A10353-0076 ステンTN立バンド アカギ 12365984

 

A10353-0076 ステンTN立バンド アカギ 12365984
A10353-0076 ステンTN立バンド アカギ 12365984

ステンTN立バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード12365984品番A10353-0076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。

寸法t(mm)3寸法F(mm)8寸法D(mm)60寸法C(mm)32寸法P(mm)27呼び径(A)150締付ボルトM10×35適合管外径(Φmm)183RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプメーカーによって管外径が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする