アカギ
ステンといバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366000
品番
A10355-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
50
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応