曜日別特売
A10359-0046 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366194

 

A10359-0046 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366194
A10359-0046 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366194

ステン防振立バンド10tゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12366194品番A10359-0046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。

寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)32締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする