A10359-0099 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366237

 

A10359-0099 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366237
A10359-0099 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366237

ステン防振立バンド10tゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード12366237品番A10359-0099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。

寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)80締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)89.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする