A10360-0047 ステン防振CL立バンド3tゴム アカギ 12366307

 

A10360-0047 ステン防振CL立バンド3tゴム アカギ 12366307
A10360-0047 ステン防振CL立バンド3tゴム アカギ 12366307

ステン防振CL立バンド3tゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12366307品番A10360-0047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。

寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)32締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)46.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする