アカギ
デップCU立バンドステンボルトナット付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
呼び径
CU125
CU8
CU10
CU15
CU19
CU20
NO.5(空調用)
CU25
CU32
CU40
CU50
CU65
CU80
CU100
CU125
CU150
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366605
品番
A10364-0169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途
建築用・給水給湯用銅管用
呼び径
CU125
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
55
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
締付ボルト
M10×35
適合管外径(Φmm)
130.18
RoHS指令(10物質対応)
対応